Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQS 2.5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder ZQS 2.5/3
Querverbinder ZQS 2.5/3
Artikel-Nr.:
     6012C-95954133
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1633210000
EAN/GTIN:
     4008190263393
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder ZQS 2.5/3

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,957*
€ 1,267*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,96381*
€ 1,27381*
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,023*
€ 1,353*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,0442*
€ 1,3742*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,085*
€ 1,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.