Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testadapter ZTA 3 ZDU6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testadapter ZTA 3 ZDU6
Testadapter ZTA 3 ZDU6
Artikel-Nr.:
     6012C-95954214
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1654050000
EAN/GTIN:
     4008190420406
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Testadapter ZTA 3 ZDU6

Testadapter für Messungen an Klemmen.
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Rastermaß:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7864*
€ 4,6764*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,76949*
€ 4,67949*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9204*
€ 4,8304*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 4,85*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0116*
€ 4,8916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8304*
€ 5,74818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2904*
€ 5,10558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9204*
€ 4,66528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.