Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachschelle 2/58 5VC5 513


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-95955350
Hersteller:
     Innomotics
Herst.-Nr.:
     5VC5513
EAN/GTIN:
     k.A.

Einfachschelle 2/58 5VC5 513

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
58 mm
Durchmesser:
49..58 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 164,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 171,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,03*
€ 203,5257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,18*
€ 201,3242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,41*
€ 190,8879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,08*
€ 184,5452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,53*
€ 162,4707
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.