Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 795/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Befestigungsschelle PE 795/20 zweilappig PG13.5
Kleinhuis Befestigungsschelle PE 795/20 zweilappig PG13.5
Artikel-Nr.:
     6012C-95957041
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     795/20
EAN/GTIN:
     4011126044317
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle 795/20

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19,5 x 13 x 49,5 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 20 - 21,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,5 mm
Durchmesser:
20..21,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1767*
€ 0,2367*
100
€ 5,00*
ab € 0,2888*
€ 0,3888*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2974*
€ 0,3974*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3044*
€ 0,5219*
4 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 0,3091*
€ 0,5252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1392*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4499*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7869*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5975*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.