Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/19 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95957178
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1518/19
EAN/GTIN:
     4011126043815
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/19 (VE10m)

Montageband, gelocht, mit geraden Kanten, PE (Polyethylen) ummantelt, zur Schalldämmung, halogenfrei. Abmessungenen (ca. Maße) Breite B : 19 mm Materialstärke t gesamt : 3 mm Lochung : Ø 6,5 mm mittiger Abstand : 15 mm Lieferlänge L : 10 m Rolle Bruchlast : 3,5 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, PE ummantelt Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
19 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 26,98*
€ 5,46*
ab € 31,71*
€ 42,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 43,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,3956*
€ 62,8656*
€ 5,95*
ab € 60,89513*
€ 78,41513*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,26*
€ 51,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,14572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.