| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95958889 Herst.-Nr.: BSVA80.8 EAN/GTIN: 4011126365979 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVA80.8 Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Außeneckoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei. VDE zertifiziert! Verwendung für : Außeneck 90° BA... Abmessungen (ca. Maße) Schenkel : 30 x 30 mm Deckeleinschublänge je Schenkel : 15 mm für Deckelöffnung : 80 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 66 mm | Oberteilbreite: | 80 mm | Ausführung: | Oberteilschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,02* | € 3,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,0331* | € 3,2831* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,29* | € 3,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,39391* | € 3,83391* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|