Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sgr WDK20020GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sgr WDK20020GR
Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sgr WDK20020GR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95959555
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025110
EAN/GTIN:
     4012196028399
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sgr WDK20020GR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
17,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,86*
48
pro Meter
€ 18,00*
ab € 0,66*
€ 0,90*
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 69,00*
ab € 0,7045*
€ 0,9645*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,675*
€ 1,095*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158706
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.