Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140x3,6,gelb TY24M-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009160R0019 Kabelbinder
ABB 7TAG009160R0019 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012C-95960615
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0019
EAN/GTIN:
     5414363062165
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 140x3,6,gelb TY24M-4

Der gelbe Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
139,7 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,04125*
€ 0,05385*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0427*
€ 0,0561*
1000
€ 5,00*
ab € 0,04293*
€ 0,05633*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,04414*
€ 0,05814*
8 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0447*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05814*
€ 0,06919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05794*
€ 0,06895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05384*
€ 0,06407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05284*
€ 0,06288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05094*
€ 0,06062
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04414*
€ 0,05253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.