Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95962134 Herst.-Nr.: UZ016 EAN/GTIN: 3250616360167 |
| |
|
| | |
| C-Schiene, univers für Fernmeldeleiste UZ016 C-Profilschiene, universN, für Fernmeldeleiste Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 212 mm | Höhe: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,44* | € 7,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,23* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,56* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|