Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-M20X1,5/1-BK KLICK-G M 20x1,5/1BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-KLICK-M20X1,5/1-BK KLICK-G M 20x1,5/1BK
SILVYN-KLICK-M20X1,5/1-BK KLICK-G M 20x1,5/1BK
Artikel-Nr.:
     6012C-95964269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501045
EAN/GTIN:
     4044773267464
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-M20X1,5/1-BK KLICK-G M 20x1,5/1BK

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK M20X1.5/1 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,0059*
€ 3,6111*
50
Frei Haus
ab € 3,0502*
€ 3,6502*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,06148*
€ 3,66148*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,1744*
€ 3,7944*
50
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7944*
€ 4,51534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1744*
€ 3,77754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.