Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-K-EM-28-GY SILVYN K-EM 28 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-K-EM-28-GY SILVYN K-EM 28 GY
SILVYN-K-EM-28-GY SILVYN K-EM 28 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-95964278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500240
EAN/GTIN:
     4044773279092
Suchbegriffe:
Endtülle
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

SILVYN-K-EM-28-GY SILVYN K-EM 28 GY

Endtülle SILVYN® K-EM 28 GY
Endtülle
Nenngröße: 28.5
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4476*
€ 1,9961*
25
€ 5,00*
ab € 1,4764*
€ 1,9964*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,5204*
€ 2,0604*
25
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,16*
25
€ 5,95*
ab € 1,76574*
€ 2,37574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0604*
€ 2,45188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9204*
€ 2,28528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5204*
€ 1,80928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.