Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95964377 Herst.-Nr.: 07300101 EAN/GTIN: 4013902055241 |
| |
|
| | |
| Kabeleinsteckstutzen IP44 GKE 1 Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75mm, 2 x Flanschverbinder (GFV), Für Ersatzbedarf: Gummi-Kabeleinführung Abmessungen: 110 x 120 x 35mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,01* | € 18,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 18,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 20,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,59* | € 20,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,75* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|