Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckanker DAM 6X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckanker DAM 6X5
Durchsteckanker DAM 6X5
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95966131
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAM 6X5
EAN/GTIN:
     4013339158126
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker

Durchsteckanker DAM 6X5

Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 6, einschließlich galvanisch verzinkter Flanschmutter. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen = B 25 bzw. C 20/25 und = B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
847
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,88*
100
€ 5,95*
ab € 0,6928*
€ 0,8928*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6159*
€ 0,9559*
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.