Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer LM WriteOn 25X68 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer LM WriteOn 25X68 WS
Leitermarkierer LM WriteOn 25X68 WS
Artikel-Nr.:
     6012C-95967285
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695731044
EAN/GTIN:
     4008190924706
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Leitermarkierer LM WriteOn 25X68 WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8,2..14,3 mm
Länge:
25 mm
Breite:
68 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 8,87*
10
€ 5,00*
ab € 7,314*
€ 9,334*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 9,47*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,535*
€ 9,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,615*
€ 11,44185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,095*
€ 10,82305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.