Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 1.5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder ZQV 1.5/4
Querverbinder ZQV 1.5/4
Artikel-Nr.:
     6012C-95968184
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1776140000
EAN/GTIN:
     4032248200160
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder ZQV 1.5/4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6985*
€ 0,9285*
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70007*
€ 0,93007*
Lager 6012
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7195*
€ 0,9595*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7334*
€ 0,9734*
16 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7359*
€ 0,9759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,9595*
€ 1,14181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 57,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.