Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme ZDK 1.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95968229
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791130000
EAN/GTIN:
     4032248239115
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Doppelklemme ZDK 1.5V

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,40927*
€ 2,90927*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4341*
€ 2,9441*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4579*
€ 2,9679*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,00*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5996*
€ 3,1496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9679*
€ 3,5318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4579*
€ 2,9249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03553*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
Zubehör
Weidmüller
1791160000
ab € 0,29751*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1778270000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1776120000
ab € 0,23834*
Zubehör
Weidmüller
1776130000
ab € 0,4662*
Zubehör
Weidmüller
1776140000
ab € 0,6985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.