Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 203/15 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 203/15 V0
Leitermarkierer TM 203/15 V0
Artikel-Nr.:
     6012C-95968391
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1798490000
EAN/GTIN:
     4032248243150
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 203/15 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..10 mm
Kabeldurchmesser:
4..6 mm
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04301*
€ 0,05971*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0448*
€ 0,0623*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04472*
€ 0,06232*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,0663*
Lager 6012
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,05112*
€ 0,07002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07002*
€ 0,08332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06682*
€ 0,07952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05112*
€ 0,06083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609981693
ab € 0,08617*
Zubehör
Weidmüller
1609981688
ab € 0,08667*
Zubehör
Weidmüller
1427870000
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.