Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme ZPEB 2.5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme ZPEB 2.5-2
Schutzleiterklemme ZPEB 2.5-2
Artikel-Nr.:
     6012C-95968527
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712810000
EAN/GTIN:
     4008190376826
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme ZPEB 2.5-2

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH15
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,07995*
€ 1,30995*
100
Frei Haus
ab € 1,0909*
€ 1,3209*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1343*
€ 1,3643*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,39*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1532*
€ 1,3932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3643*
€ 1,62352
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1343*
€ 1,34982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 136,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,88*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,06152*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06122*
Zubehör
Weidmüller
1704340000
ab € 0,1348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.