Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme ZDKPE 2.5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95969553
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805940000
EAN/GTIN:
     4032248280193
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme

Doppelklemme ZDKPE 2.5-2

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,72201*
€ 3,27201*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,47*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9083*
€ 3,4783*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9363*
€ 3,5063*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,88*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,06132*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06102*
Zubehör
Weidmüller
1764560000
ab € 0,19741*
Zubehör
Weidmüller
1669620000
ab € 1,47*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,44*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,17*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1608920000
ab € 1,4955*
Zubehör
Weidmüller
1608930000
ab € 1,7155*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,7664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.