Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme ZPE 4/3AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme ZPE 4/3AN
Schutzleiterklemme ZPE 4/3AN
Artikel-Nr.:
     6012C-95969779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7904170000
EAN/GTIN:
     4032248422371
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme ZPE 4/3AN

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,47638*
€ 2,99638*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,07*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,648*
€ 3,178*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6731*
€ 3,2031*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,608*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
7904100000
ab € 0,45892*
Zubehör
Weidmüller
7904110000
ab € 0,322*
Zubehör
Weidmüller
1776090000
ab € 0,28752*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,4025*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1636640000
ab € 0,02631*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,83*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 23,66*
Zubehör
Weidmüller
7904100000
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.