Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 7,6mm natur TC347A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95970975
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0051
EAN/GTIN:
     5414363058618
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 7,6mm natur TC347A

Der Befestigungssockel mit zwei Eingängen ist in vier Materialvariationen lieferbar. Diese sind naturfarbenes Standard Polyamid 6.6, schwarz UV-beständiges Polyamid 6.6, flammwidriges Polyamid 6.6 und das hochqualitative ETFE Fluoropolymer (aquamarinblau) zum Einsatz bei extremen Bedingungen. Er ist verfügbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
8,69999999 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser Befestigungsloch:
5,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,2142*
€ 0,2473*
4 Tage
1000
1000
€ 6,95*
ab € 0,2143*
€ 0,2474*
1000
€ 5,95*
ab € 0,21264*
€ 0,25264*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,22079*
€ 0,26079*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,57*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.