| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95971225 Herst.-Nr.: 1811.26.50 EAN/GTIN: 7611614043029 |
| |
|
| | |
| Sicherungsring MS Ni EEx d IIC 1811.26.50 Sicherungsring kompl. Serie 18 Ms, zu Pg11, Ex d IIC Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Maß: | 24 mm | Geeignet für Achsen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 24,185* | € 28,875* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,17* | € 33,28* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,45* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|