Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne halogenfrei 1591/38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne halogenfrei 1591/38
Artikel-Nr.:
     6012C-95971659
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1591/38
EAN/GTIN:
     4011126381184
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne

Gegenwanne halogenfrei 1591/38

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 34 - 38 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34..38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4982*
€ 0,6882*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5648*
€ 0,7748*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5006*
€ 0,8806*
1
€ 5,95*
ab € 0,6377*
€ 1,0977*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7748*
€ 0,92201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6648*
€ 0,79111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.