Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 150 AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95972639
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     150 AC
EAN/GTIN:
     4040918001573
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Kabelschelle 150 AC

Weitere Informationen:
Spannbereich:
130..150 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 3.693,63*
Lager 6012
Frei Haus
€ 3.728,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.728,94*
€ 4.437,4386
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 37,2894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.