Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 4,0x30 vz Halbrundk. 190160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190160 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco 190160 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95973312
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190160
EAN/GTIN:
     4021103901601
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschraube 4,0x30 vz Halbrundk. 190160

Holzschraube nach DIN 96, verzinkt, Halbrundkopf mit Schlitz. Ausührung: Ø-: 4,0 mm
Länge: 30 mm
für Schlitzschraubendreher Schlitzmaß: 8,0x1,0 mm
VE: 200
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01355*
€ 0,02045*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0136*
€ 0,0205*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0142*
€ 0,0216*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0152*
€ 0,023*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,01535*
€ 0,02305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,02305*
€ 0,02743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02185*
€ 0,026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02125*
€ 0,02529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01535*
€ 0,01827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190164
ab € 0,0233*
Ähnlich
Cimco
190161
ab € 0,01485*
Ähnlich
Cimco
190162
ab € 0,01615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.