Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M5x25 DIN84a vz 190866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190866 Schraube/Bolzen 25 mm M5
Cimco 190866 Schraube/Bolzen 25 mm M5
Artikel-Nr.:
     6012C-95973567
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190866
EAN/GTIN:
     4021103908662
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschrauben M5x25 DIN84a vz 190866

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M5 mm
Länge: 25 mm
Schlitzmaß : 8,5x1,2 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindelänge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0371*
€ 0,0531*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0372*
€ 0,0532*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0393*
€ 0,0559*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0423*
€ 0,06*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190848
ab € 0,0285*
Ähnlich
Cimco
190862
ab € 0,0328*
Ähnlich
Cimco
190864
ab € 0,0353*
Ähnlich
Cimco
190867
ab € 0,045*
Ähnlich
Cimco
190869
ab € 0,0536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.