Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 56.716.9155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Schutzleit. WKIF 16/1 SL/35 Klemme 56.716.9155.0
Wieland Schutzleit. WKIF 16/1 SL/35 Klemme 56.716.9155.0
Artikel-Nr.:
     6012C-95974384
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.716.9155.0
EAN/GTIN:
     4015573842670
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme 56.716.9155.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,3727*
€ 4,2227*
20
€ 5,00*
ab € 4,0755*
€ 5,0755*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,22*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,2425*
€ 5,2625*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,4134*
€ 5,4234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,2625*
€ 6,26238
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,1525*
€ 6,13148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9525*
€ 5,89348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8125*
€ 5,72688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,2425*
€ 5,04858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,4473*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 247,11*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,315*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,9889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.