| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95975230 Herst.-Nr.: 3341909 EAN/GTIN: 4012195288015 |
| |
|
| | |
| Hakennagel 1101 3.4x90 Hakennagel ungehärtet 3,4x90mm Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Durchmesser: | 3,4 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,225* | € 25,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,625* | € 26,125* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,7425* | € 26,2525* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,06* | € 27,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,81* | € 31,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|