Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 736/47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 736/47
Befestigungsschelle 736/47
Artikel-Nr.:
     6012C-95976582
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     736/47
EAN/GTIN:
     4011126043921

Befestigungsschelle 736/47

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 44 x 20 x 93 mm Befestigungsloch: 6,3 x 8 mm für Kabel-Ø: 47 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
47 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,3542*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.