Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle anreihbar gr 1788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     6012C-95976726
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1788
EAN/GTIN:
     4011126037814
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle

Druckschelle anreihbar gr 1788

Druckschelle, geschlossene Ausführung, anreihbar, mit Gewinde M 6, zum Anschrauben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 15 x 22 mm Befestigungslochung : M 6 für Kabel-Ø : 7 - 13 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -40 bis 100°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7..13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6591*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5043*
€ 0,6743*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6842*
1
€ 5,95*
ab € 0,61694*
€ 1,04694*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6242*
€ 0,7428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6042*
€ 0,719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7056*
Ähnlich
HKL
ab € 0,782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.