Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95976780
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1766/2
EAN/GTIN:
     4011126037654
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2

Tempo-Doppel-Druckschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Gewinde M 6, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 46 mm Befestigungslochungen : 4,4 x 15 mm M 6 für Kabel-Ø : 6 - 16 mm Anzahl der Leitungen : 2 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,4264*
€ 0,7164*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4218*
€ 0,718*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,4832*
€ 0,8132*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,0293*
€ 1,6193*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1899*
€ 1,8399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8132*
€ 0,96771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6332*
€ 0,75351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 1,31207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1861*
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.