Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder selbstverlöschend 1709/838
Artikel-Nr.:
     6012C-95976861
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/838
EAN/GTIN:
     4011126044652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/838

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 7,6 x 380 mm Kabelbündel-Ø : 96 mm Haltekraft : 0,53 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : natur
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1,85 mm
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,25144*
€ 0,35144*
100
€ 5,00*
ab € 0,426*
€ 0,576*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4389*
€ 0,5889*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5814*
€ 1,1314*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126044720
ab € 1,516*
Ähnlich
HKL
4011126044690
ab € 3,362*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0502*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0896*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1985*
Ähnlich
HKL
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.