| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95977337 Herst.-Nr.: DW 16 EAN/GTIN: 4013339112104 |
| |
|
| | |
| Doppelwanne DW 16 Doppelwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben zwischen den Kabeln, halogenfrei. für Bügelschellen : mit 2 bzw. 3 Kabel Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 14 - 16 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelwanne | Spannbereich: | 14..16 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 16 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3791* | € 0,5091* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3905* | € 0,5205* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4465* | € 0,5865* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,3821* | € 0,6321* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4265* | € 0,7065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|