Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KS 2.5/200/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder L200mm sw 2,6x1mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Kabelbinder L200mm sw 2,6x1mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     6012C-95980668
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146412
EAN/GTIN:
     4010311006192
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder KS 2.5/200/schwarz

Standard Kabelbinder halogen- und silikonfrei. Anwendungsgebiete: Bündeln, befestigen. Eigenschaften: Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, beständig gegen Erdalkalien, beständig gegen Schimmel und Öl, stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, halogenfrei, schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,08 mm
Min. Haltekraft:
88 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0182*
€ 0,0302*
100
€ 5,95*
ab € 0,01835*
€ 0,03045*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0331*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0206*
€ 0,0339*
4 Tage
7600
100
€ 6,95*
ab € 0,0214*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.