Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95981053 Herst.-Nr.: 171680 EAN/GTIN: 8711893716849 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 4G24M11 Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen. Mutter wird separat vertrieben. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 1..1,5 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,68628* | € 2,07628* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7066* | € 2,0866* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,7405* | € 2,1305* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,776* | € 2,176* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,8474* | € 2,2774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 217,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|