Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBRN 8-4 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBRN 8-4 N
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBRN 8-4 N
Artikel-Nr.:
     6012C-95982330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001608
EAN/GTIN:
     4017918281960
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBRN 8-4 N

Feste Brücke, Rastermaß: 4 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,217*
€ 3,017*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,21*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45484*
€ 3,33484*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,34*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,674*
€ 3,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,024*
€ 3,59856
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.