Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-MT 1,5-QUATTRO BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-MT 1,5-QUATTRO BU
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-MT 1,5-QUATTRO BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95982809
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025309
EAN/GTIN:
     4017918106850
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-MT 1,5-QUATTRO BU

Abschlussdeckel, Länge: 33,6 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3932*
€ 0,4946*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3962*
€ 0,5462*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41217*
€ 0,56217*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4274*
€ 0,5874*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4488*
€ 0,6188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.