Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 4- DIK RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 4- DIK RD
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 4- DIK RD
Artikel-Nr.:
     6012C-95982934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716758
EAN/GTIN:
     4017918062019
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 4- DIK RD

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,15 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
40
10
€ 4,45*
ab € 0,821*
€ 1,141*
10
€ 5,00*
ab € 0,874*
€ 1,214*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,8787*
€ 1,2507*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,9092*
€ 1,2692*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,001*
€ 1,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,261*
€ 1,50059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.