Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange P1 M6 L=2m 050M62000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95983150
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     592580
EAN/GTIN:
     3479775925806
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestangen m6 x 2000 verzinkt
gewindestange m6
gewindestange m6 2m

Gewindestange P1 M6 L=2m 050M62000

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Linksgewinde:
nein
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,42*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,742*
€ 4,432*
50
Frei Haus
ab € 3,706*
€ 4,5184*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,7639*
€ 4,5483*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,8236*
€ 4,5536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5536*
€ 5,41878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5136*
€ 5,37118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2936*
€ 5,10938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0736*
€ 4,84758
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8236*
€ 4,55008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 227,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.