| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95983286 Herst.-Nr.: 160700 EAN/GTIN: 8711893607048 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 OCDC68MM Bietet ein mobiles Montageloch. Die Befestigung erfolgt ohne bohren oder stanzen von Löchern an der Trapezdecke. Wird am Überlappungsstoß der Trapezbleche eingehangen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Höhenverstellbar: | nein | Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange: | nein | Mit angeschweißter Mutter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,03501* | € 1,27501* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 1,0413* | € 1,2913* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,0435* | € 1,2935* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,0621* | € 1,3121* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0839* | € 1,3439* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|