Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme P7 EBC16M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95983385
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172590
EAN/GTIN:
     8711893725940
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Schraubklemme P7 EBC16M

Trägerklammer zur Installation am Stahlträger. Rohre können einfach eingelegt und durch den Schappverschluss werkzeugfrei eingerastet werden. 23.4 35mm OD, 16mm Max. Flansch.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1..16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30..35 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,40076*
€ 6,12076*
100
Frei Haus
ab € 5,4136*
€ 6,1636*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,4455*
€ 6,1755*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,4674*
€ 6,2174*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 5,5224*
€ 6,2824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,2174*
€ 7,39871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,1674*
€ 7,33921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,9174*
€ 7,04171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,7574*
€ 6,85131
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,4674*
€ 6,50621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 621,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.