Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable-CAT P1 CAT425


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95983718
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181130
EAN/GTIN:
     8711893811322
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Cable-CAT P1 CAT425

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Das einfache Entriegeln und Verriegeln der Stange ermöglicht das einfache Einlegen zusätzlicher Kabel nach Installation. Anpassbare Bänder ermöglichen verschiedene Halterungsgrößen und verringern somit den Lagerbestand. Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
210
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 180,10*
€ 199,20*
1
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 200,22*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 202,509*
€ 202,509*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 203,965*
€ 203,965*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 207,87*
€ 207,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,87*
€ 247,3653
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 20,787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.