Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 C20S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 336130 Schraubzwinge C-Klemme 2 cm Metallisch
ERICO 336130 Schraubzwinge C-Klemme 2 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012C-95983826
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336130
EAN/GTIN:
     4018292361309
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P2 C20S4

Multifunktions-C-Schelle für den Einsatz bei großen Flanschdicken. Edelstahl, für 4 20 mm Flansche. Kombinierbar mit C-CR-Schellen für Rohre, Kabelschutzrohre oder Kabel und mit Vierkantmuttern für Gewindestangen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Flanschstärke:
1..20 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 13,4998*
€ 16,2598*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 13,6437*
€ 16,3737*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 14,5746*
€ 17,4146*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 17,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,15*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.