Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben M4 vz 192702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-95984672
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192702
EAN/GTIN:
     4021103927021
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheiben M4 vz 192702

Fächerscheibe nach DIN 6798 Form A außengezahnt, aus Stahl und verzinkt. Ausführung: für Schrauben: M4
Innen-Ø: 4,3 mm
Außen-Ø: 8 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Stärke:
0,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,019*
€ 0,0286*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0191*
€ 0,0287*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0287*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,02*
€ 0,03*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0216*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 0,0176*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 0,0212*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 0,0245*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 0,0313*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 0,0405*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 0,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.