Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 3-6 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 3-6 GY
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 3-6 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-95984708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032240
EAN/GTIN:
     4017918982034
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 3-6 GY

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4198*
€ 0,5798*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4468*
€ 0,6168*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46484*
€ 0,64484*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4653*
€ 0,6453*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5064*
€ 0,6964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 45,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.