Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STU 62-05-3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigetrasse STU 62-05-3F
Steigetrasse STU 62-05-3F
Artikel-Nr.:
     6012C-95986922
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     STU 62-05-3F
EAN/GTIN:
     4040918144089
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STU 62-05-3F

Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
62 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 736,79*
€ 868,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 742,02*
€ 877,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,25*
€ 1.043,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,52*
€ 1.029,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,88*
€ 942,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,02*
€ 883,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.