Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolhalter KHI 12F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolhalter KHI 12F
Konsolhalter KHI 12F
Artikel-Nr.:
     6012C-95986987
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     KHI 12F
EAN/GTIN:
     4040918075185

Konsolhalter KHI 12F

Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Profilform:
I-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
22 mm
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 168,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 175,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.