Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer WSM 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95987048
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501676
EAN/GTIN:
     4008190947477
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer WSM 10 T

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Länge:
5,5 mm
Breite:
9,9 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1073*
€ 0,1553*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11155*
€ 0,16155*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1198*
€ 0,1718*
9 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1214*
€ 0,1744*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1275*
€ 0,1825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.