Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 250V,12A,5pol. 232-165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-165 Anschlussblock 5P Orange
Wago 232-165 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-95987085
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-165
EAN/GTIN:
     4044918578721
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

Federleiste 250V,12A,5pol. 232-165

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
5-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,44311*
€ 1,67311*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,535*
€ 1,765*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5973*
€ 1,8273*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6745*
€ 1,8945*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6596*
€ 1,9011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8273*
€ 2,17449
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5973*
€ 1,90079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 182,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.