Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbefestigung P7 Caddy-Clip 4G16M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4G16M7
ERICO 4G16M7
Artikel-Nr.:
     6012C-95987354
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     178590
EAN/GTIN:
     8711893785944
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Bügelbefestigung P7 Caddy-Clip 4G16M7

Schnell und einfach zu montierender Klipp mit Haltelippen, für einen Gewindestift-Befestigungspunkt bei akustischen T-Raster-Anwendungen. Für 24 mm T-Raster mit M6 x 7 mm Gewindestift.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1,5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,65836*
€ 2,02836*
9 Tage
542
100
€ 6,99*
ab € 1,6717*
€ 2,0563*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7013*
€ 2,0813*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.